| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-910511 Herst.-Nr.: 910511 EAN/GTIN: 4013364111424 |
| | |
|
| | |
| Kombitester zur Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungsableitern (mit Gasentladungsableitern/Varistoren/Zenerdioden). Tragetasche und Messzubehör inklusive. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 8-12 V DC | Prüfparameter: Prüfspannung: | max. 1200 V DC | Prüfparameter: Prüfstrom (Referenzspannung): | 1 mA DC, konstant | Messwertanzeige: | alphanumerisch, LCD 8-stellig | Prüfausgangsbuchsen: | Sicherheitspolklemmen (4 mm), Pluspol: Farbe rot, Minuspol: Farbe schwarz | Prüfzeit: | ≤ 1,5 sec. | Anzahl der Einzelprüfungen im Batteriebetrieb: | typisch 2000 | Zubehör im Lieferumfang: | 2 Prüfleitungen je 1 m lang, 2 Sicherheitsabgreifprüfklemmen, 1 Steckernetzteil 230 V AC, 1 Aufbewahrungstasche | Abmessungen: Aufbewahrungstasche: | 300 x 110 x 110 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ableiterprüfgerät, Energietechnik, LifeCheck, Mess und Prüfgeräte, Messgerät, Messung, Prüfgerät, Prüfgeräte, Prüfung, Tester, Wartung |
| | |
| |