Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNshield ZP + LS Basic 2 LSG für TT und TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909131
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909131
EAN/GTIN:
     4013364449749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter dehn 4-polig
Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung) mit 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100. Inklusive eines einpoligen B6 Leitungsschutzschalter für die Spannungsversorgung des intelligenten Messystems gem. VDE-AR-N 4100, mit plombierbarer Schutzabdeckung; zum Einsatz auf dem 40 mm Sammelschienensystem im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443 bei Gebäuden ohne äußeres Blitzschutzsystem (auch mit Freileitungseinspeisung). 2 x Buchse und 2 x Stecker zur einfachen Verdrahtung des intelligenten Messystems sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]:
30
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]:
7,5
Spezifische Energie [L-N]:
14,06
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]:
30
Spezifische Energie [N-PE]:
225
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE]:
20 / 80
Schutzpegel [L-N]:
≤ 1,5
Schutzpegel [N-PE]:
≤ 1,5
Leerlaufspannung des Hybridgenerators:
20
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC:
25
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC:
100
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Max. netzseitiger Überstromschutz:
160
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (PEN, 9):
16-25 mm2 feindrähtig / 16-35 mm2 mehrdrähtig
Montage auf:
40-mm-Sammelschienensystem
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 30 (mit Abdeckung)
Zulassungen:
VDE
Spannungsversorgung (für RfZ/APZ nach VDE-AR-N 4100):
230
Einsetzbare Leitungsschutzschalter (Hersteller, Type):
ABB S201P-B6, Hager MB199
Bemessungsstrom des Leitungsschutzschalters:
6
Auslösecharakteristik:
B
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
Schutzpegel [L-PE]:
≤ 1,6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, blitzstromableiter dehn, 2659910000, 2CTB815799R1100, 336 240, 336 242, 38 16 35, 40 mm, 4100, 5096961, 5096963, 552 710, 59.0914, 59.0915, 64006, APZ, Blitzschutz, ETI 7,5 kA ZP T12 300/7,5 3+1, Energietechnik, FE HSA 300 TT 7,5, FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, HG620392, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, Kombiableiter, Kombiableiter P-ZP Fm L 3+1, Kombiableiter P-ZP L 3+1, LT ZP T1+2/3+1-300-7.5kA, MCF30-NAR-TT, MCF30-NAR-TT+FS, NSHV, Netzseitiger Anschlussraum, Niederspannung, Niederspannungshauptverteilung, OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255/, ProTec ZPS T1H 3+1 E-L, ProTec ZPS T1H 3+1 E-R-L, RZF, SG, SPA301Z, Sammelschiene, Sammelschienensystem, Smart Meter, Smart Meter Gateway, Spannungsabgrif, Stromversorgung, Typ 1, Unterer Anschlussraum, VPU ZP I 3+1 300/7,5, Verteiler, ZP, ZPAC1-8VG-31-275, Zählerplatz, Zählerverteiler, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
909499
ab € 12,78*
Zubehör
Dehn
909497
ab € 25,27*
Zubehör
Dehn
909498
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.