Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzblock für 10 Doppeladern fail-safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-907216
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907216
EAN/GTIN:
     4013364106680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dehn blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter dehn
Steckmagazin für 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Ableiter verfügen über eine fail-safe-Funktion und zusätzlich eine optische Anzeige nach Auslösen des fail-safe. So kann sofort erkannt werden, ob ein Ableiter ausgetauscht werden muss.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
B
Defektanzeige:
optisch durch Farbumschlag
Nennspannung:
110
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Nennstrom:
0,4
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Kapazität Ad-Ad:
≤ 5 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 5 pF
Fail-safe-Verhalten:
Gasentladungsableiter mit Federkontakten
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Einsteckbar in:
LSA-Trennleisten und Anschlussleisten (Baureihe 2)
Erdung über:
Montagebügel
Gehäusewerkstoff:
Polyamid
Farbe:
grau
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Blockmagazin, Informationstechnik, LSA-Technik, Mittelschutz, steckbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907208
ab € 5,05*
Zubehör
Dehn
907217
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.