Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Gehäuse für Aufputzmontage IP54 f. Reihen-Einbaugeräte 10TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-902315
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     902315
EAN/GTIN:
     4013364125759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse Aufputz IP54 für Reiheneinbaugeräte 10 Teilungseinheiten.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 54
Ausführung:
blitzstromgeprüft
Deckelausführung:
Klarsichtdeckel
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl Kabeleinführungen:
4x für Kabel Ø5-7mm; 3x für Kabel Ø7-10 mm; je 2x für Kabel Ø10-14 mm bzw. Ø15-30 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm
Verfügbarer Einbauraum:
10 TE,
Abmessungen:
200 x 300 x 132
Deckel:
plombierbar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 169,873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
902317
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.