Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzeinrichtungen für Überspannungen für Leitungsschutzschalter 2-polig C40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900762
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900762
EAN/GTIN:
     4013364156159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Anschlussfertige Kompletteinheit, keine zusätzliche Verdrahtung der Einzelgeräte notwendig. Für Anlagen wo bereits der Schutz vor transienten Überspannungen durch andere Maßnahmen gewährleistet ist. Erfüllt die Forderungen aus der EN 50550 "Schutzeinrichtungen gegen netzfrequente Überspannungen". Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B-1 und höher.
Weitere Informationen:
Stromversorgungssystem:
einphasig TT-/TN-System
Polzahl:
1P + N
Nennspannung AC:
230
Nennfrequenz:
50
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +60 °C
Anschlussquerschnitt (L,N):
2,5 mm2 ein- / feindrähtig | 16 mm2 feindrähtig / 25 mm2 eindrähtig
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
3
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, dehn überspannungsableiter 2polig, überspannungsbegrenzer dehn, leitungsschutzschalter, Energietechnik, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.