Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 / 1-polig 280V AC für NH1-Sicherungssysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900270
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900270
EAN/GTIN:
     4013364106703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Einpoliger Überspannungsableiter V NH, Typ 2 nach EN 61643-11 in NH-Bauform mit integrierter Ableitervorsicherung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
280 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
15
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs):
30
Schutzpegel:
≤ 1,5
Schutzpegel bei 5 kA:
≤ 1,2
Ansprechzeit:
≤ 25
Max. netzseitiger Überstromschutz:
nicht notwendig
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes:
25
Kurzschlussfestigkeit:
25
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
Anzeige der Abtrennvorrichtung:
roter Signalstift
Anzahl der Ports:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Montage auf:
NH-Sicherungsunterteil Größe 1
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IPX4W
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Energietechnik, Gebäudetechnik, Haustechnik, Mittelschutz, NH-Bauform, NH-Sicherung, NH-Unterteil, Niederspannung, Schaltschrank, Typ 2-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.