Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rd.-Draht 10mm NIRO (V4A) Ringlänge 50m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-860050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860050
EAN/GTIN:
     4013364139923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
10
Querschnitt:
78
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI::
316Ti / 316L
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,9
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Niro
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.