Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 8mm AlMgSi weich Ringlänge 100m +/-5% m. K.-Mantel halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-840118
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     840118
EAN/GTIN:
     4013364071483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Alu-Draht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung. Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
AlMgSi
Eigenschaften:
weich
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
11
Werkstoff Mantel:
Kunststoff
Manteldicke:
1,5
RAL Farbton:
Lichgtrau - 7035
Spezifischer Leitwert:
≥ 27,77
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,036
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,535*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,965*
€ 3,52835
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.