Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI-Leitung D 20mm Cu 8mm vorkonfektioniert L 3,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-830208
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     830208
EAN/GTIN:
     4013364106116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
CUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannung an der Ableitung, nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit einem Innenleiter aus Kupfer (D 8 mm) und eine hochspannungsfeste Isolierung (Stoßspannungsfestigkeit von 100 kV (1,2/50 µs)) sowie die Vermeidung eines Gleitüberschlages (auch bei Regen). Ausführung mit Anschlusskopf aus NIRO, Länge 3,5 m.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
Cu
Werkstoff Isolierung:
vPE
Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 µs):
100
Durchmesser Ø Leitung:
20
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Farbe Leitung:
lichtgrau ●
Querschnitt Seele:
50
Gesamtlänge:
3500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 100 kV, Berührungsspannung, Blitzschutz, CUI-Leitung, Kuper-Isolierter-Innenleiter, Schutz vor Berührungsspannung, Stoßspannungsfestigkeit, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.