Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 8mm Cu Ringlänge: 100m +/-5%, weich


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-830008
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     830008
EAN/GTIN:
     4013364018785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Kupferdraht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich. Ausführung weich.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
8
Querschnitt:
50
Werkstoff:
Cu
Eigenschaften:
weich F20
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
9,7
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,0483*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 17,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 17,45*
€ 20,766
pro Meter
ab 200 Meter
€ 17,2083*
€ 20,47788
pro Meter
ab 500 Meter
€ 16,5783*
€ 19,72818
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 16,2283*
€ 19,31168
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 16,0483*
€ 19,09748
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.