Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangmast L 11,0m m. HVI-power-Leitung D 27mm Cu L min. 10,0m schwarz -SET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819760
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819760
EAN/GTIN:
     4013364240391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Fangstangen
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
Fangmast mit HVI power Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI power Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung mit einer HVI power Leitung (schwarz), mit innenliegendem Endverschluss und einem Erdanschlusselement. Leitungslänge 10 m. Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft), s ≤ 180 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Fangmastlänge gesamt:
11000
Länge Fangstange:
3000
Werkstoff Fangstange:
Al
Länge Stützrohr:
2300
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Länge Mastrohr:
6000
Werkstoff Mastrohr:
St/tZn
Durchmesser Ø Leiter:
27
Blitzstromtragfähigkeit:
H2 / 200 kA
Farbe Leitung:
schwarz ●
Werkstoff Leiter:
Cu
Mindestbestelllänge:
10
Max. Bestelllänge:
35
Geeignet für Rohraußenverlegung:
Nein
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(max. freie Länge 8500 mm, 1x HVI power innen) 138
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht, fangstangen alu, Blitzschutz, HVI power Leitung, Äusserer Blitzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.974,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,38*
€ 2.631,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,17*
€ 2.595,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,76*
€ 2.479,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,66*
€ 2.415,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,86*
€ 2.350,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105345
ab € 110,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.