Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangmast L 9,0m mit HVI light plus D 21mm Cu L min. 10m grau -SET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819735
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819735
EAN/GTIN:
     4013364499539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
fangstangen alu
Fangmast mit HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI light plus Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung mit einer HVI light plus Leitung (grau), mit innenliegendem Endverschluss und einem Erdanschlusselement. Leitungslänge 10 m. Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft), s ≤ 120 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Fangmastlänge gesamt:
8800
Länge Fangstange:
1500
Werkstoff Fangstange:
Al
Länge Stützrohr:
1600
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Länge Mastrohr:
6000
Werkstoff Mastrohr:
St/tZn
Durchmesser Ø Leiter:
21
Farbe Leitung:
grau ●
Werkstoff Leiter:
Cu
Farbe RAL:
ähnlich 7004
Querschnitt Seele (eindrähtig):
16
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 60
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Anschlussdurchmesser:
10
Werkstoff Anschusselemente:
NIRO
Mindestbestelllänge:
10
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allrounder, Berührungsschutz, Betonstein, Blitzschutz, Dreibein-Stativ, EX, Eurocode, Fangmast, Fangstange, HVI light pluls Blitzschutz, HVI light plus Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Windlast, freistehend, isolierter Blitzschutz, ohne PA, ohne Potentialausgleich, Äusserer Blitzschutz, überstreichbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.452,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,60*
€ 1.943,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,63*
€ 1.917,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,68*
€ 1.834,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,12*
€ 1.783,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,45*
€ 1.728,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105345
ab € 110,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.