Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-long-Leitung D 23mm grau FIX-Länge EW-TR 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819136
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819136
EAN/GTIN:
     4013364147140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
HVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 100 m - grau). Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft), s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
Cu
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Farbe Leitung:
grau ●
Farbe RAL:
ähnlich 7035
Querschnitt Seele (mehrdrähtig):
19
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 75
Durchmesser Ø Leitung:
23
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Außenverlegung, Blitzschutz, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Hochspannungsfeste Isolierte Ableitung, Innenverlegung, Isoliert, Trennungsabstand, Trommelware, abgelängt, vorkonfektioniert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,4126*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 38,4126* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 40,5526*
€ 48,25759
pro Meter
ab 200 Meter
€ 40,1326*
€ 47,75779
pro Meter
ab 500 Meter
€ 38,9726*
€ 46,37739
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 38,4426*
€ 45,74669
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 38,4126*
€ 45,71099
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.