Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer für Klemmbereich -35 mm zur Befestigung der Abdecktücher -1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785647
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785647
EAN/GTIN:
     4013364087040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VDE Kunststoffklammer
vde kunststoffklammer
Klammer mit isolierter Stahlfeder, max. Klemmbereich 35 mm, für Abdecktücker.
Weitere Informationen:
max. Klemmbereich:
35
Abmessung:
170 / 110
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.