Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerk-/Industrie-Sauger 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785310
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785310
EAN/GTIN:
     4013364092013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Handwerk- und Industriestaubsauger für Trocken- und Kombi-Reinigungsset.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
1600
Nennspannung:
230
max. Luftstrom:
75
max. Unterdruck:
280
Fassungsvermögen Behälter:
Brutto 25 l, Staub 20 l, Wasser 15 l
Abmessung:
450 x 390 x 490
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1600w, boden staubsauger, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Ausrüstung zum Reinigen, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Spannung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 875,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,975*
€ 1.095,9603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,30*
€ 1.090,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,25*
€ 1.041,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.