Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüferset PHE III 20kV 50Hz Kat. S f. Schaltanlagen/Freileitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-767724
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767724
EAN/GTIN:
     4013364125902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusive Transportbehälter.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Kategorie:
S
Gesamtlänge:
3080
Eintauchtiefe:
1580
Norm Prüfkopf:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung:
DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Eigenprüfvorrichtung, Mittelspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Set, Sicherheitsregeln, Zip, optisch-akustische Anzeige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,855*
€ 2.013,3075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,99*
€ 1.977,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,26*
€ 1.942,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,41*
€ 1.923,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,70*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,69*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,16*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 29,12*
Zubehör
Dehn
766120
ab € 142,09*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 444,07*
Zubehör
Dehn
766998
ab € 372,05*
Zubehör
Dehn
766960
ab € 175,54*
Zubehör
Dehn
767772
ab € 183,90*
Zubehör
Dehn
767763
ab € 191,66*
Zubehör
Dehn
767764
ab € 208,02*
Zubehör
Dehn
767771
ab € 307,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.