Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstands-Spannungsprüfer HSA 194 110...420kV / 16,7Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-767542
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767542
EAN/GTIN:
     4013364086616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Abstands - Spannungsprüfer HSA 194 zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an mittig geerdeten einphasigen Bahnstromleitungen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) von 110 kV bis 420 kV / 16,7 Hz. Kategorie "L" für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusive Transportbehälter.
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
110 ... 420
Spannungsart:
AC
Frequenz:
16,7
Gesamtlänge:
940
Isolierstrecke:
540
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ekgw 02.54
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung:
Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Aufstiegskontrolle:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 110 kV, 220 kV, 380 kV, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Hochspannungsprüfer, Höchstspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Sicherheitsregeln, Zip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.268,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,755*
€ 1.553,8485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,05*
€ 1.544,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,42*
€ 1.509,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766313
ab € 72,76*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 29,70*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 69,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.