Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2-pol. f. NS-Anlagen 100-500V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766660
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766660
EAN/GTIN:
     4013364302464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Niederspannungsnetze nach DIN VDE 0682-401 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DINVDE 0105-100 (EN 50110).
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
50 ... 500
Frequenzbereich:
15 ... 500 Hz und DC
Abmessung Anzeigeteil:
274 x 75 x 47
Norm:
DIN VDE 0682-401 (EN/IEC 61243-3)
Temperaturbereich:
–15 °C ... +45 °C
Werkstoff Anzeigegerät:
Sicherheitsgehäuse aus Vollgummi
Anzeige:
Direkt anzeigendes Messwerk, LCD und LED
Verbindungsleitung:
PUR-Mantelleitung, hochflexibel, 1000 mm
Überspannungskategorie:
CAT IV 500 V
Ausführung:
zweipolig
Batterie:
Lithium
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Schutzart:
IP 65
Verwendbar bei:
_
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Niederspannungsprüfer, Sicherheitsregeln, zweipolig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,99*
€ 472,4181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766543
ab € 29,76*
Zubehör
Dehn
766542
ab € 60,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.