Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwerg-Glühlampe 3,5-3,8V 0,2A E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766605
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766605
EAN/GTIN:
     4013364054370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühbirne 3,5 V / 0,2 A.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Zwerg-Glühbirne 3,5 V / 0,2 A
Geeignet für:
PHE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, Spannungsprüfer, glühbirne sockel e10, glühlampe s5.5, glühlampe e10 3,8v, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Ersatzteile, Sonstiges
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.