Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuK-Vorrichtung 70 mm² L 4000mm Al m. Leiterklemme u. Universalklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-752042
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     752042
EAN/GTIN:
     4013364230576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung...
Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Speiseleitungen und Bahnstromleitungen elektrischer Bahnen, 4 m lang, mit Leiterklemme und Universalklemmen mit Handgriff.
Weitere Informationen:
Werkstoff Seil:
Al
Auführung:
einpolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
70
Seilquerschnitt Erdseite:
70
Länge einpoliges Seil:
4000
Vollisoliert:
Nein
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und IEC 61138
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s:
32,0
DB Zeichnungs-Nr.:
Ebgw 01.77
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,25*
€ 716,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,64*
€ 706,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,13*
€ 677,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,61*
€ 657,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,76*
€ 618,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
740124
ab € 23,69*
Zubehör
Dehn
751120
ab € 400,94*
Zubehör
Dehn
751130
ab € 430,21*
Zubehör
Dehn
751140
ab € 451,84*
Zubehör
Dehn
751040
ab € 182,55*
Zubehör
Dehn
751085
ab € 318,87*
Zubehör
Dehn
752120
ab € 401,60*
Zubehör
Dehn
752040
ab € 275,94*
Zubehör
Dehn
752085
ab € 352,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.