Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsseil 50mm² L 12 m m. Anschlussstück PK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-751120
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     751120
EAN/GTIN:
     4013364006065
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Erdungsseil
erdungsseil dehn
Einpoliges Erdungs- und Kurzschließseil, ohne Bestückung, mit rot-weißen Markierungsfähnchen und Bohrung im Anschlusslappen D = 10,5 mm, Ausführung PK2 ohne Aussparung am Kabelschuh.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Cu
Ausführung Presskabelschuh:
PK2 (Ø10,5 mm)
Seilquerschnitt:
50
Seillänge:
12000
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr.:
157 513
Ausführung Seil:
umspritzt, Seileinführungen wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Farbe Hülle:
farblos und transparent
Weitere Suchbegriffe: anschlussstück, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 445,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,00*
€ 521,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.