Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberbeschichteter Wärmeschrumpfschlauch D40mm L140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-621096
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     621096
EAN/GTIN:
     4013364502734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Kleberbeschichteter Wärmeschrumpfschlauch.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Innendurchmesser:
40
Farbe:
schwarz
Material:
dünnwandiges, kleberbeschichtetes, vernetztes Polyolefin
Schrumpfrate:
3:1 (40/13)
Dauereinsatztemperatur (Außenmantel):
-55 bis 110
Schrumpftemperatur:
95
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzeinheit, Anschlussklemme, Anschlussstück, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Erdungsstab, Erdungsstange, Fußstück, Gebohrter Tiefenerder, Haltegabel, Kurzschlussstrom, Pipeline, Pipeline Erder, Pipelineerder, Rohrleitung, Rohrleitungs Erdungsanlage, Rohrleitungs-Erdungsanlage, Schraubbare Tiefenerder, Schraubbarer Tiefenerder, Starter Kit, Starter-Kit, Starterkit, Tiefenerdbohrung, Tiefenerdbohrungen, Tiefenerder, Tiefenerder Pipeline, Tiefenerder Rohrleitung, Tiefenerder schraubbar, Tiefenerder zum schrauben, Trafostation, Umspannwerk, VSCD, schraubbar, zusammensetzbar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,916
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
621093
ab € 51,80*
Zubehör
Dehn
621097
ab € 3,18*
Zubehör
Dehn
621095
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.