Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenerder D 20mm L 1500mm St/tZn Typ Z m. Dreifach-Rändelzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-620151
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620151
EAN/GTIN:
     4013364021846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder 1,5m dehn
staberder
Tiefenerder nach DIN EN 62561-2, zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen. Mit selbstschließender Kupplung, ohne Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle. Ausführung Typ Z mit Dreifach-Rändelzapfen (besonders zugfeste Kupplungsart).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Stablänge:
1500
Durchmesser Ø:
20
Zapfendurchmesser:
12
Feuerverzinkung Einzelwert::
~70
Feuerverzinkung Mittelwert::
≥ 55
Zugfestigkeit:
410
Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug):
ca. 22000
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,15
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
7,9
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: staberder dehn, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Erdungsstab, Erdungsstange, Korrosionsbeständig, Kupplung, Kurzschlussstrom, Rändelzapfen, Trafostation, Umspannwerk, selbstschließend, zusammensetzbar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.