| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-540262 Herst.-Nr.: 540262 EAN/GTIN: 4013364449237 |
| | |
|
| | |
| UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung. Ausführung NIRO, mit Hammerkopfschraube M10 (38/17) und Sperrzahnmutter. Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht. Durch die Ausführung mit Doppelüberleger können einfach und schnell die Profile untereinander z. B. mit Durchgangsverdrahtung angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff Klemme: | NIRO | Klemmbereich Rd: | 8-10 | Anschluss (ein- / mehrdrähtig): | 4-50 | Schraube: | Hammerkopfschraube (31 x 13 mm) M10 x 30 | Sperrzahnmutter: | SW 15 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | = / & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Sperrzahnmutter, erdklemme dehn, erdungs anschlussklemme, sperrzahnmutter m10, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Funktions-Potentialausgleich, Hammerkopfschraube, Klemmen, Kupfer, M10, M8, NIRO, PV, Photovoltaik, Potentialausgleich, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verbindungsklemme, Verdrehschutz, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |