| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-540260 Herst.-Nr.: 540260 EAN/GTIN: 4013364138667 |
| | |
|
| | |
| UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht. Ausführung mit Hammerkopfschraube M10, Sperrzahnmutter und Doppelüberleger z. B. für die Durchgangsverdrahtung der Profile. Weitere Informationen: | | Werkstoff Klemme: | NIRO | Klemmbereich Rd: | 8-10 | Anschluss (ein- / mehrdrähtig): | 4-50 | Schraube: | Hammerkopfschraube (23 x 11 mm), M10 x 30 | Sperrzahnmutter: | SW 15 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | = / & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdklemme dehn, mastschellen, erdungsklemme 6-50 qmm, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Funktions-Potentialausgleich, Hammerkopfschraube, Klemmen, Kupfer, M10, M8, NIRO, PV, Photovoltaik, Potentialausgleich, Rundleiter, Sperrzahnmutter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verbindungsklemme, Verdrehschutz, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |