Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange St/tZn L 1750mm verjüngt D 16/10mm teilisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-480019
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     480019
EAN/GTIN:
     4013364068339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
erdeinführungsstange dehn
Erdeinführungsstange nach DIN EN 62561-2, für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. Ausführung verjüngt (16 / 10) und teilisoliert (Länge ca. 700 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø:
16 / 10
Gesamtlänge:
1750
Teillänge Ø16 mm:
750
Teillänge Ø10 mm:
1000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Erdeinführungen, Erdungsanlage, Erdungsfestpunkte, Fundamenterder, Lappen, Tiefenerder, Verbindung, angefast, angeschmiedet, teilisoliert, verjüngt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.