Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange St/tZn L 1500mm verjüngt D 16/10mm teilisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-480018
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     480018
EAN/GTIN:
     4013364076372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
erdeinführungsstange dehn
Erdeinführungsstange nach DIN EN 62561-2, für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. Ausführung verjüngt (16 / 10) und teilisoliert (Länge ca. 700 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø:
16 / 10
Gesamtlänge:
1500
Teillänge Ø16 mm:
1000
Teillänge Ø10 mm:
500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Erdeinführungen, Erdungsanlage, Erdungsfestpunkte, Fundamenterder, Lappen, Tiefenerder, Verbindung, angefast, angeschmiedet, teilisoliert, verjüngt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.