Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schiene o. Abdeckung NIRO m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-472239
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472239
EAN/GTIN:
     4013364096455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung mit 12 Anschlüssen - Schraube M10, Federring und Mutter.
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
12
Werkstoff:
NIRO
Werkstoff-Nr.:
1.4301 / 1.4303
Abmessung:
505 x 40 x 6
Querschnitt:
240
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC):
8,9
Schraube:
di M10 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Ausführung:
mit Federring
Werkstoff Isolator:
UP
Farbe Isolator:
rot ●
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Potentialausgleich, Potentialausgleichsschienen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
472289
ab € 16,27*
Zubehör
Dehn
472299
ab € 19,91*
Zubehör
Dehn
472279
ab € 14,04*
Zubehör
Dehn
472269
ab € 15,87*
Zubehör
Dehn
472202
ab € 4,86*
Zubehör
Dehn
472201
ab € 1,76*
Zubehör
Dehn
472210
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.