Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückungsseil Cu 16mm² L 400mm m. 2 Falzklemmen 0,7-10mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365419
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365419
EAN/GTIN:
     4013364128927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Falzklemmen
dachleitungshalter dehn
Überbrückungsseil mit Falzklemmen nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden oder Überbrücken von Metallverkleidungen (z. B. Attikasegmenten) ohne Bohren. Eine Verunreinigung durch Bohrspäne wird durch diese Ausführung vermieden.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-10
Werkstoff Falzklemmen:
NIRO
Länge:
400
Werkstoff Seil:
Cu
Temperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Seilausführung:
flexibel
Isolierung:
Gummi EM5 schwarz
Querschnitt:
16
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Werkstoff Kabelschuh:
Al
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Attika, Blitzschutz, Bohren, Dehnungsbauteile, Klemmen, Verbindungsbauteile, ohne, Äusserer Blitzschutz, Überbrückung, Überbrückungsbauteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.