Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Falzklemme NIRO/Al f. Rd 8-10mm Leiter 4-50mm² f. Falze 0,7-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365250
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365250
EAN/GTIN:
     4013364148307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich / Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht. Ausführung mit Hammerkopfschraube M8, Sperrzahnmutter und Doppelüberleger z. B. für die Durchgangsverdrahtung der Profile.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-8
Werkstoff Klemmbügel:
Al
Materialstärke:
3
Klemmbereich Rd:
8-10
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
4-50
Werkstoff Doppelüberleger:
NIRO
Schraube:
e M8 x 35
Sperrzahnmutter:
SW 13
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Anschlussrichtung:
längs / quer
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Funktions-Potentialausgleich, Klemmen, Kupfer, M8, NIRO, PV, Photovoltaik, Potentialausgleich, Rundleiter, Sperrzahnmutter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verbindungsklemme, Verdrehschutz, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.