Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Cu Klemmbereich 0,7-10mm f. Rd 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365227
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365227
EAN/GTIN:
     4013364096127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
Falzklemme mit vergrößerter Kontaktfläche nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung gerade, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-10
Werkstoff Klemme:
Cu
Klemmbereich Rd:
8-10
Schraube:
e M10 x 45
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Materialstärke:
3 / 3
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, gerade, gewinkelt, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,6878*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6878*
€ 10,33848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.