Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme St/tZn Klemmbereich 0,7-10mm f. Rd 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365220
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365220
EAN/GTIN:
     4013364096103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
Falzklemme mit vergrößerter Kontaktfläche nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung gerade, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-10
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd:
8-10
Schraube:
e M10 x 45
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Materialstärke:
3 / 2,5
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, gerade, gewinkelt, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.