Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme NIRO Klemmbereich 0,7-8mm gewinkelt m. Klemmbock f. Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365059
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365059
EAN/GTIN:
     4013364091856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Falzklemmen
Leitungshalter
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Stehfalz-Dächer, mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-8
Werkstoff Klemme:
NIRO
Klemmbereich Rd:
6-10
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Materialstärke:
2,5 / 2,5
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn 10mm, dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Leitungsführung fest, Leitungsführung lose, Metalldach, Pultdach, Rib-Roof, Stehfalzdach, Zambelli, schrauben, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.