Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Cu Klemmbereich 0,7-8mm gewinkelt m. Klemmbock f. Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365057
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365057
EAN/GTIN:
     4013364091849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
Falzklemme mit vergrößerter Kontaktfläche nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung gewinkelt, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-8
Werkstoff Klemme:
Cu
Klemmbereich Rd:
6-10
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Materialstärke:
3 / 3
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, gerade, gewinkelt, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.