Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme St/tZn Klemmbereich 0,7-8mm m. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-365010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365010
EAN/GTIN:
     4013364096318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-8
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Materialstärke:
3
Klemmbereich Rd:
8-10
Schraube:
e M8 x 40
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, falzklemmen dehn, falzklemmen, Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Falz, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Profil, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,916
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.