Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Rundleitungshalter NIRO V2A,, F. FL … 11 MM RD6-10 MM Wandabstand 15mm,,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-277249
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     277249
EAN/GTIN:
     4013364506251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
leitungshalter dehn
leitungshalter
Flachbandhalter mit Druckstück (Schraube M8), für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm, feste Leitungsführung. Ausführung mit Wandabstand 15 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Wandabstand:
15
Befestigung:
Ø15
Klemmbereich Rd / Fl:
Ø6-10 / 1-11
Schlitzbreite:
12
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Werkstoff Druckstück:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.