Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Rundleitungshalter St/tZn f. Fl...11mm Rd 6.10mm Wandabstand 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-277230
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     277230
EAN/GTIN:
     4013364110984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Flachbandhalter mit Druckstück (Schraube M8), für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm, feste Leitungsführung. Ausführung mit Wandabstand 11 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
St/tZn
Wandabstand:
11
Befestigung:
Ø13 und 7 x 20
Klemmbereich Rd / Fl:
6-10 / 11
Schlitzbreite:
12
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4668*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4668*
€ 4,12549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.