Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter für HVI-/CUI-Leitungen D 20-23mm mit Langloch 10x5,5mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275252
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275252
EAN/GTIN:
     4013364155626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter für HVI Leitung / CUI Leitung, mit Zweischrauben-Überleger, Ausführung NIRO, z. B. für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungsführung:
fest
Leitungshalter Aufnahme Rd:
20 / 23
Bauhöhe Leitungshalter:
14
Befestigungsloch:
5,5 x 10
Schraube:
dm M6 x 16
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, CUI-Leitung, HVI light Leitung, HVI-Blitzschutz, HVI-Leitung, HVIlight-Leitung, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.