Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Fl -30mm St/tZn m. Schraube u. Dübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275230
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275230
EAN/GTIN:
     4013364095854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Flachbandhalter mit geschlitztem Überleger und Abdeckbund, zum Befestigen von Flachleitern, feste Leitungsführung. Ausführung mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Fl:
30 x 3,5
Leitungsführung:
fest
Gewinde Leitungshalter:
M8
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Werkstoff Unterteil:
ZG
Schraube:
ak 5 x 50
Kunststoffdübel:
Ø8 x 40
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzschutz, Flachbandhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,987
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.