Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter PA grau f. HVI-Leitung D 23mm m. Abdeckbund D 30mm u. IG M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275225
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275225
EAN/GTIN:
     4013364103467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter für HVI Leitung (grau), mit Zweischrauben-Überleger. Ausführung aus Kunststoff, für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
PA
Leitungshalter Aufnahme Rd:
23
Innengewinde:
M8
Befestigungsloch:
6,5
Schraube:
dh M6 x 13
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1568*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1568*
€ 2,56659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.