Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Innengewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275110
EAN/GTIN:
     4013364095793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund, für das Verlegen von Leitungen. Mit geschlitztem Überleger und fester Leitungsführung. Ausführung mit Innengwinde.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
7-10
Gewinde Leitungshalter:
M8
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Werkstoff Unterteil:
ZG
Leitungsführung:
fest
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,797
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.