Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter NIRO/galCu f. Rd 8-10mm m. Kunststoffsockel u. Befest.-Mat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-274167
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     274167
EAN/GTIN:
     4013364128200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung. Ausführung mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO / gal Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8-10
Leitungshalter Aufnahme Fl:
20
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Gewinde Leitungshalter:
M8
Leitungsführung:
fest
Kunststoffsockel:
braun ●
Schraube:
ak 5 x 50
Werkstoff Befestigungsschraube:
NIRO
Kunststoffdübel:
Ø8 x 40
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9012*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9012*
€ 3,45243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.