Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 16mm St/tZn m. Rahmendübel 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-273731
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     273731
EAN/GTIN:
     4013364096691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangstangenhalterung
Leitungshalter
Stangenhalter mit geschlitztem Überleger und Abdeckbund, zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16 mm, an Wänden mit Wärmedämm-Verbundsystem. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger und fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Leitunghalter Modell:
Zweischrauben-Überleger
Dämmstoffdicke:
ca. 110
Bohrtiefe:
ca. 190
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Werkstoff Unterteil:
ZG
Leitungshalter Schraube:
dm M6 x 16
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Leitungshalter Aufnahme Rd:
16
Leitungsführung:
fest
Schraube / Dübel:
bl (TX40) 7 x 180
Länge:
180
Bohrung Ø:
10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Rahmendübel, dachleitungshalter dehn, rahmendübel, leitungshalter 16 mm, Blitzschutz, Stangenhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.