Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Cu f. Rd 7-10mm Klemmbereich 0,7-5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-251027
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     251027
EAN/GTIN:
     4013364096394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Falz:
0,7-5
Werkstoff Klemme:
Cu
Materialstärke:
2,5
Klemmbereich Rd:
7-10
Schraube:
dj M6 x 12
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Falz, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Profil, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.