Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter UNIsnap Cu/K-braun H 16mm Rd 8mm m. geprägt. Strebe L 335mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204157
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204157
EAN/GTIN:
     4013364042520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter UNIsnap mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16 mm, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Cu
Strebenlänge:
335
Bauhöhe Leitungshalter:
16
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungshalter Modell:
DEHNsnap
Leitungsführung:
lose
Strebenausführung:
mit vorgeformten Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit:
Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung:
Pfannendächer
Innengewinde:
M6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Pultdach, Satteldach, Unterschieber, Ziegeldach, schraubenlos, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9012*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9012*
€ 3,45243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.