Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNQUICK Cu f. Rd 6-10mm verstellbar 200-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-202227
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202227
EAN/GTIN:
     4013364020795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter stufig verstellbar mit Leitungshalter DEHNquick, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit fester Leitungsführung oben mittig.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Cu
Spannbereich:
200-280
Werkstoff Leitungshalter:
Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Haltekrallenlänge:
24
Leitunghalter Modell:
DEHNQUICK
Leitungsführung:
fest
Bohrung Ø:
8,4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Firstbügel, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, gemauerter First, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,6532*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6532*
€ 13,86731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.