Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 515mm m. Rohrschelle D 40-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-106225
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106225
EAN/GTIN:
     4013364100299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
leitungshalter 16 mm
Distanzhalter für Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Stangenhalter (feste Leitungsführung) und Rohrschelle (Klemmbereich D40-60 mm).
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
16
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Länge:
530
Isolierstrecke:
445
Klemmbereich Rohr:
40-60 mm (1 1/4-2")
Durchmesser Ø Distanzstück:
16
Farbe Distanzstück:
lichtgrau (RAL 7035) ●
Leitungsführung:
fest
Stangen- / Leiungshalter:
Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück:
GFK
Materialfaktor km:
0,7
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse:
ZG
Werkstoff Befestigungselement:
NIRO
Ausführung:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106326
ab € 19,20*
Zubehör
Dehn
106325
ab € 15,43*
Zubehör
Dehn
106319
ab € 12,43*
Zubehör
Dehn
106323
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
106342
ab € 6,5755*
Zubehör
Dehn
106341
ab € 6,4765*
Zubehör
Dehn
106340
ab € 6,52*
Zubehör
Dehn
106301
ab € 4,79*
Zubehör
Dehn
106309
ab € 9,29*
Zubehör
Dehn
106126
ab € 6,93*
Zubehör
Dehn
106315
ab € 3,37*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,26*
Zubehör
Dehn
106311
ab € 8,18*
Zubehör
Dehn
106322
ab € 7,80*
Zubehör
Dehn
106321
ab € 7,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.