Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange aus GFK/Al D 16/10mm L 1660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-106207
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106207
EAN/GTIN:
     4013364127623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Fangstange GFK/Al zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z. B. auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik. Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung verpresst, mit Fangspitze D10 mm Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1660
Isolierstrecke:
635
Werkstoff Fangspitze / Buchse:
Al
Werkstoff Distanzstück:
GFK
Farbe Distanzstück:
lichtgrau (RAL 7035) ●
Materialfaktor km:
0,7
Ausführung:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm):
114
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm):
129
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Aufständerung, Blitzschutz, Distanzhalter, Eurocode, Flachdach, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
101001
ab € 12,32*
Zubehör
Dehn
105071
ab € 13,90*
Zubehör
Dehn
105079
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.