Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopierbare Fangstange Al D 60/50/40/30/20/10mm, L 1,8m - 8,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105188
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105188
EAN/GTIN:
     4013364481442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen. Stange bestehend aus sechs Segmenten, Ø60 mm bis Ø10 mm Fangspitze, Länge ausziehbar bis 8000 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
8000
Fangspitze (Ø Länge):
10-1000
Fangmast (Ø Länge):
50/60/50/40/30/20-7000
Transportlänge:
1850
Mastteile:
6
Mastfuß Ø:
60
Max. freie Länge mit Fangstange:
6300
Einspannlänge:
1700 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
176
Anzahl der Befestigungen:
3
Werkstoff Fangstange:
Al
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Betonsockel, Blitzschutz, Dach, Dachaufbau, Dachneigung, Dreibeinstativ, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangstange, Flachdach, Teleskop, Vierbeinstativ, Windlast, freistehend, teleskopierbar, teleskopierbare Fangstange, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,50*
€ 386,155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105374
ab € 13,67*
Zubehör
Dehn
105375
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.