Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange D 16mm L 1500mm beidseitig angefast NIRO (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-104905
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     104905
EAN/GTIN:
     4013364030503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
Erdeinführungsstange nach DIN EN 62561-2, für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. Ausführung beidseitig angefast.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø:
16
Länge:
1500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, fangstange 1500 mm, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Erdeinführungen, Erdungsanlage, Erdungsfestpunkte, Fundamenterder, Lappen, Tiefenerder, Verbindung, angefast, angeschmiedet, teilisoliert, verjüngt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.